Cables Generiques courant fort - Cable FRN1X1G1 cuivre 5G1,5 mm² 0,6/1 kV à la coupe - 810038

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Cable FRN1X1G1 cuivre 5G1,5 mm² 0,6/1 kV à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594810038

Réf. Fournisseur

810038

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

autre

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

tension nominale U:

1 kV

Cable FRN1X1G1 cuivre 5G1,5 mm², classe 1, isolé XLPE, gaine verte. Prévu pour le transport et la distribution en basse tension (BT). Adapté aux installations fixes et aux raccordements intérieurs ou extérieurs.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort