Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - LIYCY 4X0,25 BLINDE C100 - 013156

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 4X0,25 BLINDE C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles20
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles37

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594013156

Réf. Fournisseur

013156

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

Contenu d' emballage:

100 m

LIYCY 4X0,25 BLINDE C100

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort