Cables Generiques courant fort - RVFV 4X35 COUPE - 041200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 4
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594041200
Réf. Fournisseur
041200
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
35 mm²
nombre de conducteurs:
4
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
température max. admissible du conducteur:
70 °C
armature/ferraillage:
armature
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


