CAE Data - BLOC ALIMENTATION 4 PRISES SANS INTER - CORDON 2 M - BA4P

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - BLOC ALIMENTATION 4 PRISES SANS INTER - CORDON 2 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834392190

Réf. Sonepar

00049439219

Réf. Fournisseur

BA4P

Marque

CAE Data

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...50 Hz

diamètre externe approx.:

8 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BLOC ALIMENTATION 4 PRISES SANS INTER - CORDON 2 M PLASTIQUE NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data