CAE Data - CORDON CAT6 AUDIOLAN624 -1M PLUG RJ45 BLINDES - CRJ6452411

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CORDON CAT6 AUDIOLAN624 -1M PLUG RJ45 BLINDES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CDNPU

EAN

3660830069416

Réf. Sonepar

00049006941

Réf. Fournisseur

CRJ6452411

Marque

CAE Data

type de câble:

F/UTP

catégorie:

6

longueur:

1 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

76 %

Cordon Cat6 Audiolan624 - Plug RJ45 blindés - 1m

Les Atouts de l'article:

Cordon réseau souple CAT6 F/UTP avec le câble AUDIOLAN624 AWG24 gaine PVC de couleur noire diamètre 5.9 mm - Plug RJ45 Blindés + manchons noirs. Disponible en plusieurs longueurs.