CAE Data - CORDON RNF3G2.50MM2 - 3M FICHE P16 MALE MOULE - CORNF3G2513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - caoutchouc
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834397065
Réf. Sonepar
00049439706
Réf. Fournisseur
CORNF3G2513
Marque
CAE Data
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
caoutchouc
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...50 Hz
diamètre externe approx.:
11 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


