Non retournable

CAE Data - EMBASE JACK FEMELLE 6.35 MM SERIE D - CORPS METAL NICKEL - NJ3FP6C

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - EMBASE JACK FEMELLE 6.35 MM SERIE D - CORPS METAL NICKEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834071781

Réf. Sonepar

00049407178

Réf. Fournisseur

NJ3FP6C

Marque

CAE Data

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

femelle (douille)

EMBASE JACK FEMELLE 6.35 MM SERIE D - CORPS METAL NICKEL NEUTRIK

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data