fin de vie

CAE Data - JACK MALE MONO 6.35 MM SERIE PX - CORPS METAL NICKEL - NP2XDBOX

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - JACK MALE MONO 6.35 MM SERIE PX - CORPS METAL NICKEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834442475

Réf. Sonepar

00049444247

Réf. Fournisseur

NP2XDBOX

Marque

CAE Data

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

JACK MALE MONO 6.35 MM SERIE PX - CORPS METAL NICKEL BOITE 100U DEMONTEES - NEUTRIK

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data