CAE Data - RACCORD F FEM/FEM BTE 100 - RZ148BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834434043
Réf. Sonepar
00049443404
Réf. Fournisseur
RZ148BOX
Marque
CAE Data
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
autre
finition des contacts:
femelle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
fiche coudée:
Non
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Adaptateur F Femelle / Femelle avec écrou, RZ148, permet de relier deux câbles ou cordons F / F. Par exemple, un câble extérieur du type 17Patc (PE noir) pour l’extérieur, vers un câble 17Vatc (PVC blanc), utilisé dans la distribution des signaux TV à l’intérieur du bâtiment. Corps moulé (alliage Zinc), écrou en laiton.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


