CAE Data - U1000 R2V 2x6 T1000M - RO2V2X6T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 600 kV
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830009542
Réf. Sonepar
00049001406
Réf. Fournisseur
RO2V2X6T1000
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
3.08 ohm/km
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
gaine en plomb:
Non
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
12.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100.8 mm
poids:
280 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
1000 kV
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


