fin de vie

Cahors - Adapt Tnt Hd Enregistreur Num - 0914780R13

CopieCopie
Cahors - Adapt Tnt Hd Enregistreur Num

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • entrée audio analogique - Oui

  • sortie audio numérique, coaxiale - Oui

  • sortie audio numérique, optique - Oui

  • nombre d'entrées HF - 1

  • nombre de raccordements Péritel - 1

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579439147800

Réf. Sonepar

03253914780

Réf. Fournisseur

0914780R13

Marque

Cahors

entrée audio analogique:

Oui

sortie audio numérique, coaxiale:

Oui

sortie audio numérique, optique:

Oui

nombre d'entrées HF:

1

nombre de raccordements Péritel:

1

fréquence:

170...860 MHz

avec affichage à l'écran:

Oui

minuteur:

Oui

nombre d'emplacements mémoire de programme:

6

compatible TVHD:

Oui

couleur:

noir

Adaptateur Tnt Tvt 280Hd. Fréquence D?Entrée 170 - 860 Mhz -- Entrée Iec Femelle, Diffusion Dvb-T Mpeg-2 - Dvb-T Hd Mpeg-4, Formats Composite, Rvb & Hdmi Pal - Ntsc -- Format D?Image 4-3, 16-9, Sortie Audio Spdif Optique, Téléalimentation