Non retournable

Cahors - Cordon Hdmi 1M - 0145084R13

CopieCopie
Cahors - Cordon Hdmi 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431450847

Réf. Sonepar

03253000799

Réf. Fournisseur

0145084R13

Marque

Cahors

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

Cordons Hdmi 1M

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors