Non retournable

Cahors - Feuillard 25M 6/10 L40 Mmt Galva - 0144409

CopieCopie
Cahors - Feuillard 25M 6/10 L40 Mmt Galva

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 5...10 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 250 cm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431444099

Réf. Sonepar

03253144409

Réf. Fournisseur

0144409

Marque

Cahors

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

5...10 mm

distance relative à:

mur

distance:

250 cm

matériau:

acier

Feuillards Epaisseur 5/10 Mm, L (Mm) 40, L (M) 25

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors