🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cahors - Fiche F Rapide - 0144372

CopieCopie
Cahors - Fiche F Rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - femelle

  • fiche coudée - Non

  • encastrement isolé - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431443726

Réf. Sonepar

03253144372

Réf. Fournisseur

0144372

Marque

Cahors

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

femelle

fiche coudée:

Non

encastrement isolé:

Oui

Accessoires De Raccordement F Quick Connecteur F Rapide

Un produit Cahors

Découvrez toute la gamme Cahors