fin de vie

Catu - Affiche aimantée PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm. - APA4110

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche aimantée PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Condamnation CATU - APA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560067316

Réf. Sonepar

00081006731

Réf. Fournisseur

APA4110

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

Pancarte pr consignation d?ouvrages électriques. "Défense de mettre en service". Matière : Plastique aimenté. Dimensions : 300x200mm. 2trous de fixation Ø6mm en partie supérieure. Double mode d'utilisation : par suspension ou magnétisme.