Catu - Affiche Alumetal "Accès réservé aux personnel habilité" 200 x 60 mm. - AM-913/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009842
Réf. Sonepar
00081000724
Réf. Fournisseur
AM-913/2
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
langue de l'impression:
français
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
épaisseur:
0.8 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


