Catu - Affiche Alumétal «ACCIDENT ? A TENIR» selon NFC18510 - Numéros FR - 210x297mm. - AM-25-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal «ACCIDENT ? A TENIR» selon NFC18510 - Numéros FR - 210x297mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560048377

Réf. Sonepar

00081000705

Réf. Fournisseur

AM-25-B

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche «ACCIDENT ELECTRIQUE CONDUITE A TENIR» selon NFC18510 : éviter sur-accident, donner alerte, porter secours. Numéros de secours France indiqués. Aluminium. 210x297mm. Fixation par 4 trous Ø4,5 mm, entraxes de 196 mm(L) et 283 mm(H).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu