Catu - Affiche Alumétal «ACCIDENT ? A TENIR» selon NFC18510 - Numéros FR - 350x500mm. - AM-25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 350 mm
hauteur - 500 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560048353
Réf. Sonepar
00081000703
Réf. Fournisseur
AM-25
Marque
Catu
matériau:
aluminium
largeur:
350 mm
hauteur:
500 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Affiche «ACCIDENT ELECTRIQUE CONDUITE A TENIR» selon NFC18510 : éviter sur-accident, donner alerte, porter secours. Numéros de secours France indiqués. Aluminium. 350x500mm. Fixation par 6trous Ø4,5 mm, entraxes de 320 mm(L) et 2*240 mm(H).
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


