Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Affiche Alumétal d'avertissement "HOMME FOUDROYÉ" 100 mm. - AM-41/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal d'avertissement "HOMME FOUDROYÉ" 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000030

Réf. Sonepar

00081000706

Réf. Fournisseur

AM-41/1

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

avec matériau de fixation:

Non

Signalisation de risque électrique, avec pictogramme "homme foudroyé". Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu