Catu - Affiche Alumétal "DANGER POSTE DE TRANSFORMATION". - AM-61
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - aluminium
mode de pose - suspendu
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009637
Réf. Sonepar
00081000715
Réf. Fournisseur
AM-61
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
aluminium
mode de pose:
suspendu
forme:
rectangulaire
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
langue de l'impression:
français
largeur:
200 mm
hauteur:
150 mm
épaisseur:
3 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


