Catu - Affiche Alumétal d'avertissement "CONNEXIONS PROVISOIRES". - AM2372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - jaune
forme - rectangulaire
langue de l'impression - français
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009200
Réf. Sonepar
00081004400
Réf. Fournisseur
AM2372
Marque
Catu
couleur:
jaune
forme:
rectangulaire
langue de l'impression:
français
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
Affiche informative d'avertissement : "CONNEXIONS PROVISOIRES". Aluminium. Dimensions : Hauteur 60mm/ Largeur 200 mm. Fixation par 2 trous Ø 4,5 mm, entraxe 180 mm. Vernis anti-UV.


