Catu - Affiche Alumétal d'avertissement "HOMME FOUDROYÉ" 200 mm. - AM-41/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal d'avertissement "HOMME FOUDROYÉ" 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • hauteur - 200 mm

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009460

Réf. Sonepar

00081000946

Réf. Fournisseur

AM-41/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

hauteur:

200 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Signalisation de risque électrique, avec pictogramme "homme foudroyé". Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu