Catu - Affiche Alumétal d'avertissement"TRAVAUX ... BASSE TENSION". - AM-510-BT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
langue de l'impression - français
largeur - 350 mm
hauteur - 500 mm
diamètre - 4.5 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009538
Réf. Sonepar
00081000711
Réf. Fournisseur
AM-510-BT
Marque
Catu
matériau:
aluminium
langue de l'impression:
français
largeur:
350 mm
hauteur:
500 mm
diamètre:
4.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension BASSE TENSION/ UTE C 18-510. Aluminium. Dimensions : 350 x 500 mm. Fixation par 6 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 330 x 240 + 240 mm.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


