Catu - Affiche Alumétal d'avertissement"TRAVAUX ... HAUTE TENSION". - AM-510-EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal d'avertissement"TRAVAUX ... HAUTE TENSION".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560009552

Réf. Sonepar

00081000955

Réf. Fournisseur

AM-510-EX

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

500 mm

hauteur:

350 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension HAUTE TENSION/ UTE C 18-510. Aluminium. Dimensions : 350 x 500 mm. Fixation par 6 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 330 x 240 + 240 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu