Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ACCES RESERVÉ" 200 x 60 mm. - AM-51/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ACCES RESERVÉ" 200 x 60 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • mode de pose - indépendant

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009583

Réf. Sonepar

00081000958

Réf. Fournisseur

AM-51/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

mode de pose:

indépendant

forme:

rectangulaire

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

épaisseur:

0.3 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche d?avertissement « ACCÈS RÉSERVÉ Exclusivement réservé au personnel du Service Électrique». Matière : aluminium. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm. Dimensions : 200 x 60 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu