Catu - Affiche Alumétal de signalisation "COUPER ? AUTOMATIQUE". 200 x 60mm. - AM-284/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "COUPER ? AUTOMATIQUE". 200 x 60mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • forme - rectangulaire

  • langue de l'impression - français

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009279

Réf. Sonepar

00081000927

Réf. Fournisseur

AM-284/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

forme:

rectangulaire

langue de l'impression:

français

largeur:

200 mm

hauteur:

65 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche de signalisation : "COUPER le courant avant tout travail MARCHE AUTOMATIQUE". Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.