Catu - Affiche Alumétal de signalisation "Danger Haute Tension". - AM-132/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "Danger Haute Tension".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Condamnation et Maintenance

EAN

3597560009026

Réf. Sonepar

00081000902

Réf. Fournisseur

AM-132/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur:

60 mm

avec matériau de fixation:

Non

Affiche de signalisation de présence de tension. Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.