Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DANGER HAUTE TENSION" 100 x 75 mm. - AM-65/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
mode de pose - mur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009743
Réf. Sonepar
00081000974
Réf. Fournisseur
AM-65/1
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
mode de pose:
mur
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
qualité du matériau:
autre
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


