Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DANGER HAUTE TENSION" 200 x 150 mm. - AM-65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
largeur - 200 mm
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Condamnation et Maintenance
Voir tous les produits de cette gammematériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
largeur:
200 mm
hauteur:
150 mm
avec matériau de fixation:
Non
Affiche de signalisation : "DANGER Haute Tension". Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 150 mm. 4 trous Ø4,5 mm, entraxe 185 x 135 mm.


