Catu - Affiche Alumétal de signalisation "DÉFENSE D'ENCOMBRER LES ABORDS" 300 x 200 mm. - AM-62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
forme - carré
langue de l'impression - français
largeur - 200 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009675
Réf. Sonepar
00081000967
Réf. Fournisseur
AM-62
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
forme:
carré
langue de l'impression:
français
largeur:
200 mm
hauteur:
400 mm
diamètre:
4.5 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


