Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ÉCLAIR" 100 mm. - AM-49/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ÉCLAIR" 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000047

Réf. Sonepar

00081000709

Réf. Fournisseur

AM-49/1

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Signalisation de risque électrique, avec pictogramme W012 selon NF EN ISO 7010. Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu