Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Catu - Affiche Alumetal "INSTRUCTIONS DE SECURITÉ" 500 x 350mm. - AM-208/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumetal "INSTRUCTIONS DE SECURITÉ" 500 x 350mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560048391

Réf. Sonepar

00081004839

Réf. Fournisseur

AM-208/1

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

mur

imperméable:

Non

largeur:

350 mm

hauteur:

500 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche "instruction de sécurité pour personnel réalisant des travaux", Décret N° 2010-1118 du 22/09/2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu