Catu - Affiche Alumétal? "SOINS AUX ÉLECTRISÉS" 500 x 350 mm. - AM-20

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal? "SOINS AUX ÉLECTRISÉS" 500 x 350 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • imperméable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560009064

Réf. Sonepar

00081000906

Réf. Fournisseur

AM-20

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

imperméable:

Oui

largeur:

350 mm

hauteur:

500 mm

diamètre:

4.5 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche "soins aux électrisés" pr poste de transformation, contacts secours France mentionnés. Message "Protéger,secourir, alerter". Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu