Catu - Affiche Alumétal "SOINS AUX ÉLECTRISÉS", 500 x 350mm export. - AM-20-EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - bleu
forme - rectangulaire
langue de l'impression - français
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009101
Réf. Sonepar
00081000910
Réf. Fournisseur
AM-20-EX
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
bleu
forme:
rectangulaire
langue de l'impression:
français
largeur:
500 mm
hauteur:
350 mm
Affiche "soins aux électrisés" pr poste de transformation. Message "Protéger,secourir, alerter". Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).


