Catu - Affiche Alumétal "SOINS AUX ÉLECTRISÉS", format A4. - AM-20-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal "SOINS AUX ÉLECTRISÉS", format A4.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560009088

Réf. Sonepar

00081000908

Réf. Fournisseur

AM-20-B

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche "soins aux électrisés" pr poste de transformation. Message "Protéger,secourir, alerter". Aluminium. 210 x 297 mm. Fixation par 4 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 196 mm(L) et 283 mm(H).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu