Catu - Affiche d?avertissement alu. "Attention P.C.B.". Dimensions : 210 x 297 mm. - AM-997
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009873
Réf. Sonepar
00081000987
Réf. Fournisseur
AM-997
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
297 mm
hauteur:
210 mm
épaisseur:
0.8 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


