Catu - Affiche "Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques". - AM-18/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche "Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560048384

Réf. Sonepar

00081004838

Réf. Fournisseur

AM-18/1

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

mur

imperméable:

Non

largeur:

350 mm

hauteur:

500 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Affiche "Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques", Décret N° 2010-1118 du 22/09/2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous Ø 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2*240 mm(H).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu