Catu - Affiche plastique "ACCIDENT ÉLECTRIQUE CONDUITE À TENIR" NFC18510 format A4. - AP-25-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - bleu
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560048360
Réf. Sonepar
00081000726
Réf. Fournisseur
AP-25-B
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
bleu
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
langue de l'impression:
français
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
type de fixation:
autre
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


