fin de vie

Catu - Affiche plastique "ACCIDENT ÉLECTRIQUE CONDUITE À TENIR" NFC18510 format A4. - AP25B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche plastique "ACCIDENT ÉLECTRIQUE CONDUITE À TENIR" NFC18510 format A4.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - bleu

  • largeur - 210 mm

  • hauteur - 297 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

EAN

3597560048360

Réf. Sonepar

00081004836

Réf. Fournisseur

AP25B

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

bleu

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

Affiche «ACCIDENT ELECTRIQUE CONDUITE A TENIR» selon NFC18510 : éviter sur-accident, donner alerte, porter secours. Numéros de secours France indiqués. Plastique. 210x297mm. Fixation par 4 trous Ø4,5 mm, entraxes de 196 mm(L) et 283 mm(H).