Catu - Affiche pour VEH Régles de sécurité suivant la NF C18-550 format A4 - ATP-551B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - gris
mode de pose - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560080346
Réf. Sonepar
00081001028
Réf. Fournisseur
ATP-551B
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
gris
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
sans halogène:
Oui
imperméable:
Non
symbole:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
épaisseur:
1 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


