Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Affiche PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm. - AP-4110

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche PVC de signalisation "CONSIGNÉ" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010039

Réf. Sonepar

00081001003

Réf. Fournisseur

AP-4110

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

Pancarte pr consignation d’ouvrages électriques. "Défense de mettre en service". Matière : Plastique. Dimensions : 300x200mm. 2 trous de fixation diamètre 6 mm en partie supérieure.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu