Catu - Affichette PVC de signalisation "CONDAMNATION BT", dimensions 170 x 75 mm. - AP-461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010046
Réf. Sonepar
00081000729
Réf. Fournisseur
AP-461
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
rouge
qualité du matériau:
PVC
imperméable:
Oui
largeur:
75 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
4.5 mm
épaisseur:
10 mm
avec matériau de fixation:
Non
photoluminescent:
Non
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


