Catu - Banderole "Installation sous tension" 1 x 0,2m. - AL-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
mode de pose - suspendu
qualité du matériau - vinyl
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560008890
Réf. Sonepar
00081000889
Réf. Fournisseur
AL-42
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
rouge
mode de pose:
suspendu
qualité du matériau:
vinyl
imperméable:
Oui
largeur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


