Catu - Banderole "Limite de la zone de Travail". - AL-43

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Banderole "Limite de la zone de Travail".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • mode de pose - suspendu

  • qualité du matériau - vinyl

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560008906

Réf. Sonepar

00081000890

Réf. Fournisseur

AL-43

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

mode de pose:

suspendu

qualité du matériau:

vinyl

imperméable:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Banderole de signalisation et délimitation d'une zone de danger ou de travail. Banderole en tissu sous enduction vinylique. Couleurs : fond rouge, texte blanc. "LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL" NE PAS FRANCHIR.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu