Catu - Barrière d'intervention d'intérieur 3 panneaux 1,71 x 1 m, structure Ø 26 mm. - AL-325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - barrière pliable
imprimé - symboles
hauteur - 1000 mm
matériau - plastique
longueur - 1700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560065954
Réf. Sonepar
00081000634
Réf. Fournisseur
AL-325
Marque
Catu
modèle:
barrière pliable
imprimé:
symboles
hauteur:
1000 mm
matériau:
plastique
longueur:
1700 mm
mode de pose:
indépendant
qualité du matériau:
polyester (PET)
pays de fabrication:
CHINE
Barrière d?intervention pliable 3 panneaux. Structure légère, modulable : installation rapide par un seul opérateur. Tissu polyester jaune fluo. Possibilité d'ajouter des panneaux AL-326. Dimensions 3 panneaux : 1710 x 1000 mm
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


