Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ÉCLAIR" 200 mm. - AM-49/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Affiche Alumétal de signalisation "ÉCLAIR" 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000054

Réf. Sonepar

00081000710

Réf. Fournisseur

AM-49/2

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

largeur:

200 mm

hauteur:

173 mm

avec matériau de fixation:

Non

Signalisation de risque électrique, avec pictogramme W012 selon NF EN ISO 7010. Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 200 mm de coté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 180 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu