Catu - Macaron alumétal d'identification 3 caractères Ø 65 mm. - AY-830

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Macaron alumétal d'identification 3 caractères Ø 65 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • forme - rond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560011241

Réf. Sonepar

00081001124

Réf. Fournisseur

AY-830

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

forme:

rond

modèle:

autre

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

largeur:

65 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

65 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Macaron pr support bois. Matière aluminium,fond jaune. Ø65mm. Fixation par suspension trou Ø4,5mm. 1zone reçevant jusqu'à 3vignettes type AE-(*)-J

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu