Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre masses. - AM-346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - suspendu
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009392
Réf. Sonepar
00081000939
Réf. Fournisseur
AM-346
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
suspendu
forme:
triangulaire
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
symbole:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
100 mm
hauteur:
90 mm
épaisseur:
2 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Oui
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


