Catu - vignette format 13 x 20mm lettre z lot 10 - AE-Z-J

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm lettre z lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - jaune

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006933

Réf. Sonepar

00081000693

Réf. Fournisseur

AE-Z-J

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

jaune

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

Vignette aluminium avec marquage de la lettre Z. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu