Catu - Chaîne de délimitation plastique 25m jaune/noir. - AL-32/25

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Chaîne de délimitation plastique 25m jaune/noir.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 8 mm

  • modèle - chaîne à maillons

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3597560054583

Réf. Sonepar

00081000629

Réf. Fournisseur

AL-32/25

Marque

Catu

épaisseur de matériau:

8 mm

modèle:

chaîne à maillons

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Chaîne de délimitation plastique jaune et noire avec 2 anneaux brisés. Longueur 25 m, diamètre du maillon 8 mm. Utilisation intérieur et extérieur pr toutes opérations de délimitation. A utiliser avec les balises de signalisation CATU